椿本チエイン
RS40 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48265664
品番
RS40-1B15T-SS-H20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
281
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
15
寸法a(mm)
7
止ねじ
M6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.08
外径(Do)(Φmm)
67
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
使用チェーン
RS40
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
20
ローラ径(Φmm)
7.92
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
22
寸法DH(mm)
46
キーKw×KH(mm)
6×2.8
スプロケット形状
B形