ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 角型コネクタ オス 48極 DIN 41 612シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48267635
品番
09061486901222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
48
長さ(mm)
94
幅(mm)
14.8
寸法(mm)
94×14.8×22
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
DIN 41 612
端子の種類
はんだ
定格電流(A)
6
深さ(mm)
22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
48
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル