ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
端子種別
はんだ
注文コード
48269263
品番
09185107904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド