Harting 基板接続用ヘッダ, Har-Flexiconシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48271318 品番14110213010160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスオス 端子種別はんだ 定格電流(A)6 ボディ向き横型 定格電圧(V)160 シリーズHar-Flexicon 長さ(mm)10.39 仕様Harting Har-Flexicon 2.54 mm基板端子台ヘッダ. Hartingがお届けする、このhar-flexicon 2.54 mmプラグ対応端子台ヘッダは、便利なプッシュイン接続と対応する端子台コネクタを備えています。 このhar-flexiconプラグ対応端子台ヘッダは、スズめっき6 Aコンタクトを備えており、基板に実装できるように設計されています。 Har-flexicon基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする