仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
端子種別スクリュー
定格電流(A)40
コンタクト数2
IP等級IP65
オス・メスオス
シリーズ番号0912