Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48272228 品番 9120052633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 端子種別クイックロック 定格電流(A)16 行数2 コンタクト数5 IP等級IP65、IP67 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする