画像準備中

Harting 配電ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48273296 品番20821020101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
ISO / IEC11801. Harting Ha-VIS preLink HIFF形式ジャンクションボックス. Han 3A / プッシュプルインターフェイスをはじめとする、さまざまな形式のHarting Ha-VIS preLinkジャンクションボックスが用意されています。組み立てや取り付けは簡単です。このpreLinkジャンクションボックスは、あらゆるイーサネットベースのオートメーションプロファイルに使用可能です。また、最適化されたケーブルクランプを備えているため、都合に応じてジャンクションボックスの外でケーブルを組み立てることができます。PROFINET対応です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 875-5610 875-5610 : 2つのpreLink RJ45 HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられた、表面実装又はキャビネット取り付け用ジャンクションボックス. ; 875-5622 875-5622 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHan 3Aメタルアウトレット(2つのHan 3A RJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級. ; 875-5626 875-5626 : 2つのpreLink HIFF形式ジャック(AWG 22-23対応)が取り付けられ、アルミ製でIP65 / IP67等級を実現し、外部アースポイントを備えたHanプッシュプル(V14)メタルアウトレット(2つのHanプッシュプルRJ45ポート付)Cat 6a、PROFINET対応IP65、67等級
極数2 長さ(mm)105 幅(mm)161.2 タイプアウトレット 規格(LAN)Cat6a 深さ(mm)44.7 インターフェイスRJ45 シリーズ番号2082102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする