HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48276428
品番
M80-8801298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
DILソケットフード
長さ(mm)
18.3
幅(mm)
7.71
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M180
深さ(mm)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PS
行数
2
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
ボードインコネクタ、圧着コネクタ