HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48276604
品番
M7581-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.4
色
赤
タイプ
ジャンパソケット
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M7581
深さ(mm)
6
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金