HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
48276997
品番
M22-2031205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
1列アングルストリップ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M22
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド