椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48278517
品番
RS40-1B54TQ
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
54
軸穴径(Φmm)
〜48
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
2.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
218.42
外径(Do)(Φmm)
226
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
32
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
18