HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 16極 2列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード48278887 品番M80-8261642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,616
販売価格(税別)
10,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
シリーズDatamate L-Tek 種別チューブ式 ピッチ(mm)2 コンタクト数16 行数2 ボディ向きライトアングル シュラウド/アンシュラウドシュラウド 取付方式表面実装 端子種別はんだ コンタクトめっき 定格電圧(V)120ac/dc 仕様DILプラグ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-826はラッチなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする