HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 34極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
48278948
品番
M80-8283442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
種別
チューブ式
タイプ
基板対基板、電線対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
コンタクト数
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド