HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 3極 1列
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
48278975
品番
M80-8520342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Datamate L-Tek
種別
チューブ式
ピッチ(mm)
2
コンタクト数
3
行数
1
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
定格電圧(V)
120ac/dc
仕様
SILプラグ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)
対応