HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48279316
品番
M20-1180042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリーズ
M20
端子種別
圧着
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
ワイヤー
最大22AWG、最小30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
M20コネクタハウジング