日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
HDMIコネクタ Molex
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48280348
品番
46765-2301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
オス
コンタクト数
19
サイズ
Dタイプ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクトめっき
金
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
はんだ
定格電流(mA)
800
定格電圧(V)
30
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-30
シリーズ番号
46765
RoHS指令(10物質対応)
対応