※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48280976
品番
RS40-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
タイプ
2ピッチオフセットリンク
最大許容張力(kN)
9.12
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3