RS40-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48281177 RS40-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48281177 RS40-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48281177 RS40-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48281177 RS40-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48281177

RSローラーチェーン 3列

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48281177 品番 RS40-3-RP-U
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数3 最大許容張力(kN)9.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする