※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
カーブドチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
注文コード
48282315
品番
RS40-CU-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥227
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットリンク数
-
タイプ
ジョイントリンク
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
最大許容張力(kN)
1.86
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.61
半径R(mm)
(最小横曲り)350
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
15.5
チェーン形式
カーブドチェーン
ピン長L1(mm)
8.45
ピン長L2(mm)
9.75
リンク内幅W(mm)
7.95
ピン径D(mm)
3.79
プレート幅H(mm)
12
プレート幅h(mm)
10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※リンク数が多い場合は数本に分割させて頂く場合がございます。