※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
カーブドチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
注文コード
48282333
品番
RS40-CU-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットリンク数
240
タイプ
ユニット単位
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
最大許容張力(kN)
1.86
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
長さ(m)
約3
列数
1
ユニット長さ(m)
3
チェーン形式
カーブドチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)