明文舎印刷
明文舎印刷の コピー用紙/ラベルシール
明文舎印刷の 帳票
明文舎印刷の チェーンストア統一伝票
チェーンストア統一伝票 タイプ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
適合プリンタ
ドットプリンタ
注文コード
48282476
品番
TD-60002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パーツ数:5P複写
種別
No無し
寸法(mm)
254×127
サイズ(inch)
10×5
複写枚数
5P
適合プリンタ
ドットプリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
254×127
ミシン目
マイクロミシン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません