明文舎印刷
明文舎印刷の コピー用紙/ラベルシール
明文舎印刷の 帳票
明文舎印刷の 連続伝票用紙(ストックフォーム)
ストックフォーム A4サイズ 白無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
サイズ
A4縦
サイズ(inch)
9.5×12
ミシン目
両側縦マイクロミシン
注文コード
48282738
品番
SF-08002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ミシン目
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラベル寸法(1枚)(mm)
241×305mm
適合プリンタ
ドットプリンタ用
仕様
パーツ数:1P
寸法(mm)
241×305
サイズ
A4縦
タイプ
白紙
サイズ(inch)
9.5×12
ミシン目
両側縦マイクロミシン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません