明文舎印刷
明文舎印刷の コピー用紙/ラベルシール
明文舎印刷の 帳票
明文舎印刷の 連続伝票用紙(ストックフォーム)
カラーストックフォーム 15×11インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48282790
品番
SF-07002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラベル寸法(1枚)(mm)
381×279mm
適合プリンタ
ドットプリンタ用
仕様
パーツ数:1P
寸法(mm)
381×279
色
アサギ色
サイズ(inch)
15×11
発色
複写:複写無し
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません