キュリオム ブルーレイディスク スピンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×2パック) 注文コード 48283185 品番 BD-R10SP×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お得なブルーレイディスク10枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。記憶容量:25GB(片面1層)。6倍速記録対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。ワイドプリントレーベル(ホワイト) 、インクジェットプリンタ対応。

記憶容量(GB)25 速度6倍速 用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。 質量(kg)0.2 タイプ1回録画用 種類BD-R 構造片面1層 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×30 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル/約130分、地上デジタル/約180分 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする