モバイルバッテリー10000mAh USB-A/USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283280 品番CHLI10-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

10000mAh容量の3.0A急速充電対応モバイルバッテリー。薄くてスリム。持ち運びに便利。電池残量表示インジケータ搭載。本体蓄電用ケーブル付属。

用途外出先でのスマホ、タブレットの充電に。旅行/出張/外出/持ち運び/薄型/コンパクト/急速充電 付属品充電/本体蓄電用ケーブル(USB-A⇔USB Type-C) 材質ABS樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×14×1.6 バッテリー容量(mAh)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする