色黒質量(g)約114規格HDMI2.1 Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI Type-A (オス) - HDMI Type-A (オス)対応機種PCモニター、液晶ディスプレイ、テレビ、サウンドバー、AVアンプ、プロジェクター、ゲーム機など、HDMI端子を持つ機器プラグ金メッキ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大 48Gbps対応解像度8K:7680×4320(60p)、4K:3840×2160(120p) ※解像度や伝送速度は接続機器に依存します。イーサネット対応対応変換タイプオス-オス