RS40-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48283663 RS40-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48283663 RS40-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48283663

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)12.7 注文コード48283663 品番RS40-LMC-SA1-JL
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥282 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別) アウトレット
¥19988
この商品はピッチなど46種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)15.7 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 リンク内幅W(mm)7.95 ピン径D(mm)3.97 プレート幅H(mm)12 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式SA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする