曜日別特売
RS40-LMC-SK1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48283715

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード48283715品番RS40-LMC-SK1-JL
参考基準価格(税別)¥371販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数-概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)15.7チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95リンク内幅W(mm)7.95ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12最大許容張力(kN)2.65アタッチメント型式SK1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする