使用例

FB-101BK/BK ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284366 FB-101BK/BK ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284366 FB-101BK/BK ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284366 FB-101BK/BK ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284366

ドラム式フロントバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48284366 品番FB-101BK/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保冷・保温 どちらにも対応しており、容量はペットボトル600mlサイズまで対応
ハードな素材を使用しているので物を入れても型くずれしません
両ハンドルの間に両面ファスナーでしっかり固定し、取り付けます。
600mlサイズまでのペットボトルを収納可

材質外側生地:ポリエステル(600×900) PUコーティング、保冷中材:アルミ蒸着フィルム ブラック/ブラック 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする