使用例

FB-101BK/KH ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284375 FB-101BK/KH ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284375 FB-101BK/KH ドラム式フロントバッグ Kawasumi(川住製作所) 48284375

ドラム式フロントバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48284375 品番FB-101BK/KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保冷・保温 どちらにも対応しており、容量はペットボトル600mlサイズまで対応
ハードな素材を使用しているので物を入れても型くずれしません
両ハンドルの間に両面ファスナーでしっかり固定し、取り付けます。
600mlサイズまでのペットボトルを収納可

材質外側生地:ポリエステル(600×900) PUコーティング、保冷中材:アルミ蒸着フィルム ブラック/カーキ 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする