椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48284941
品番
RS40-PC-2LA1-L
参考基準価格(税別)
¥132
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
ブシュ径R(mm)
7.92
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
プレート厚T1(mm)
1.5
プレート厚T2(mm)
1.5
プレート幅h(mm)
10.4
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
樹脂
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.39
チェーンNo.
RS40
最大許容張力(kN)
0.44
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
2L