ワイヤレスゲームコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285599 品番DIREWOLF-SWITCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,680

FLYDIGIブランドのNintendo Switchに対応したワイヤレスゲームコントローラー ABXTのボタン配置はNintendo Switchに準拠、LTRTトリガーはカチカチ仕様 Windows PCでも動作しますが、Steamのみに限定対応 非常に高いスティック精度と2つの背面ボタン搭載、十字キー部の「8方向ハイブリッドDパッド」が特徴 左右のアナログスティックには、信頼性の高いスイッチを搭載 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ない、応答性が高いアナログスティックを採用 アナログスティック内のPOMリングがのアナログステッィクの磨耗を大幅に軽減 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用、エンボス加工による滑りにくいグリップ部分 コントローラー背面部には、M1〜M2の2つの背面ボタンを搭載 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用 LTおよびRTトリガーはリニアトリガーボタン採用により0.1mmの押し込み単位で反応 非対称振動モーターを採用したHD振動機能により、没入感のあるゲーム体験を実現 ABXTボタン/トリガー/背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格 低消費電力チップ搭載により、バッテリー寿命が大幅に向上し、使用時間は最大13時間 専用ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能 Nintendo Switchで使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能

仕様プラットフォーム:Nintendo Switch、Windows PC(10以上) 質量(g)168 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続方式Switch接続:有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×105×75 機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、HD振動 バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー、持続時間:約13時間 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)600mAh PC接続有線、Bluetooth5.0 対応モードX-INPUTモード/D-INPUTモード
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする