ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285608 品番PACOLLON YUBI
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,827
販売価格(税別)
3,479

卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。電源トランス(変圧器)がパソコン下に隠れ、見た目がスッキリです。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。

付属品高さ調整用ゴム脚×2 材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂 寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38 質量(g)180
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする