120mmケースファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48286274 品番ACFAN00280A
参考基準価格(税別)¥1,351 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)84 電圧(V)DC12 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.29 最大静圧(mmH2O)4.35 接続PWM 4ピン 回転数200〜3300rpm ノイズレベル最大:0.6Sone ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする