※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286612
品番
RS50-1B10T-SS
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜22
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
概略質量(kg)
0.27
溝径(Φmm)
32
ピッチ径(Dp)(Φmm)
51.37
外径(Do)(Φmm)
58
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
40
下穴径d(Φmm)
9.5