ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48286657 品番 ST-888NR-64
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
寸法A(mm)64 寸法B(mm)42 寸法C(mm)1.3 寸法E(mm)25 寸法G(mm)6 寸法H(mm)8 長さ(mm)64 材質(羽根・軸)SUS304 幅(mm)42 板厚(mm)1.3 ねじ穴数6 付属品木ねじ(3.1×16)×6本 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 呼称64 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
蓋の丁番として
建設業・工事業

とても丈夫でした
ビスもすでに封入されているので、インパクトで楽に作業できました。
ホームセンターは二個セットなので奇数購入はありがたいです。

2024-12-10
用途:
産業機械の整備
ティーレックス 様 (建設業・工事業)

がたつきもなく、しっかりとした品物です。
充分に使用に耐えます。

対象商品:
48286605
2023-09-11
用途:
扉の開閉をスムーズにするために使います。
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製のため、屋外用途に適しており樹脂のリングが入ったとても滑らかな開閉を実現します。

対象商品:
48286578
2022-11-26
用途:
自作木製扉の吊り込みに
建設業・工事業

コスパは良いのですが丁番を閉じた時ピッタリ合わないので吊り元の隙間が広くなってしまった。

対象商品:
48286578
2021-12-14
用途:
外門の開閉扉に使用
サービス業

丁番自体は問題ないが
ジュラコンリング入りなので
開閉がスムーズで開閉に重厚な感じになると思ったが
リング無しの丁番と同じかんじで
開閉がカパカパで極微量のガタツキがあり
ちょっと残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする