椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ロックスプロケット Nタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11
軸穴径(Φmm)
16
取付方式
A
注文コード
48286831
品番
RS50-1B11TQ-N316A
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
16
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
15.875
取付方式
A
寸法L1(mm)
8
寸法M(mm)
30
ピッチ径(Dp)(Φmm)
56.35
外径(Do)(Φmm)
64
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
46
ナット締付トルク(N・m)
65
スリーブタイプ
N3
最大伝達トルク(N・m)
119