APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
鉄製カラー厚口丁番
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286876
品番
888-102
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
1.8
寸法E(mm)
28
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
14
長さ(mm)
102
幅(mm)
70
板厚(mm)
1.8
ねじ穴数
8
付属品
木ねじ(4.1×25)×8本
種類
平丁番
呼称
102
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応