鉄製カラー厚口丁番

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48286937 品番 888-64
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥176 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)64 寸法B(mm)42 寸法C(mm)1.35 寸法E(mm)25 寸法G(mm)6 寸法H(mm)8 長さ(mm)64 幅(mm)42 板厚(mm)1.35 ねじ穴数6 付属品木ねじ(3.1×20)×6本 種類平丁番 呼称64 仕上シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48286903
2024-03-07
用途:
物置の扉用

今回は追加購入です、大きなサイズなのに安価で重宝しています。

対象商品:
48286876
2023-03-14
用途:
設備用点検扉
建設業・工事業

丈夫な丁番で、シルバーカラーで見た目も良く、鉄製なのでコスパもいいので今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする