椿本チエイン
RS50 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48288116
品番
RS50-1B14T-SS-H15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
286
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
寸法a(mm)
7
止ねじ
M5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
71.34
外径(Do)(Φmm)
79
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
使用チェーン
RS50
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
15
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
25
寸法DH(mm)
52
キーKw×KH(mm)
5×2.3
スプロケット形状
B形