画像準備中

SRオイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード48288225 品番SR10304S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。

用途自動車用エンジンオイル 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP/CF SAE10W30 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする