ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑/黄
クリア
緑/黄
黒
シリーズ
HIS-3
HIS-A
HIS-3
TF31
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(5m)
注文コード
48290647
品番
901-10152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
4
色
緑/黄
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(m)
5
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-3
RoHS指令(10物質対応)
対応