曜日別特売

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
4
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(m)
5
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(5m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接着面
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48290638308-11203クリアありHIS-A
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290647901-10152緑/黄-HIS-3
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290656901-10176-TF31
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290665308-11200ありHIS-A
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする