曜日別特売
901-10176 HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48290656

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シリーズTF31
内容量1リール(5m)注文コード48290656品番901-10176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
4
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(m)
5
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
TF31
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする