USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48294665 品番 MM-USB3032SE
在庫数量:残り35点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥9,7987,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。
パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。
パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。

用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びに ブルー 容量32GB 質量(g)8 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0 キャップタイプキャップレス回転式 対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9〜10.13 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時) インターフェースUSB3.0/2.0 メモリー容量32G コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
※使用方法および製品保証規定はUSBフラッシュメモリー内にPDFファイルで保存されています。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする