SDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48295408 品番AF2GSDI-ZAFXM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。
SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ
SIP (システムインパッケージ
Advanced Wear Leveling
不良ブロック管理
読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます
防水 / 防塵
信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)
ESD 耐性

仕様産業用:あり 容量2GB シリーズIndustrial Grade 温度範囲(℃)-40〜85 フォーマット形式SD RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1 U1 NandタイプSLC SDカードSDカード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48295408 AF2GSDI-ZAFXM 72887565 TS4GSDC220I SDカード 2 GB SD MLC クラス10 トランセンド SDカード 2 GB SD MLC クラス10 トランセンド 1個 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする