椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48297986
品番
RS50-1B48TQ
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
252
ピッチ径(Dp)(Φmm)
242.73
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
23
ハブ長さL(mm)
35
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
48
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
〜55
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
4.1
ローラ径(Φmm)
10.16