HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI32シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48299275
品番
RI32-O/1000ER.11KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,138
販売価格(税別)
¥
45,580
バスケットに入れる
シャフト
ソリッド
全高(mm)
27
周波数(kHz)
(スイッチング)200
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
パルス数
500
電源電圧(V)
10→30dc
出力信号
プッシュプル
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
インクリメンタル
IP等級
IP40