※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列(リンク単位)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48300375
品番
RS50-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥103
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
2
最大許容張力(kN)
10.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)