椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300402
品番
RS50-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥726
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
16